Produit multifonction WD-40® Smart Straw, Contenance: 400ml

Réf.: 083004 400
Prix par 1 Unité (CHF 30,13 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 12.05 / 1 Unité
    (CHF 30,13 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF 10.00 / 1 Unité
    (CHF 25,00 / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
2 629 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 0,4 l
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Dégrippant multi-usages / Huile universelle

Identification et classification

Référence article 083004 400
EAN / GTIN 5032227684256
Réf. fabricant 49425
Fabricant/personne responsable WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Description

Exécution:

Le dégrippant multi-usages WD-40® contribue à préserver la valeur des machines et des outils lors des travaux d’entretien. Ce produit chasse l’humidité, protège le métal de la rouille et de la corrosion, pénètre dans les pièces coincées, débloque les mécanismes grippés et les pièces en mouvement. Il élimine la graisse, la suie et autres salissures des surfaces et empêche les grincements. Sans silicone, résine ni PTFE, plage de températures de -50 à +150 °C, non conducteur, valve 360° pour une utilisation dans n’importe quelle position.

Utilisation:

Produit multifonction WD-40® Smart Straw® pour une pulvérisation sur toute la surface ou sur un point précis.

Remarque(s):

Homologations: Entre autres Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.