Griffe, Longueur: 170mm

Réf.: 081610 170
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 170 mm
⌀ tête 9 mm
Type de produit Griffes

Identification et classification

Référence article 081610 170
EAN / GTIN 4260131234897
Réf. fabricant 460/01
Fabricant/personne responsable Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Description

Exécution:

Avec 3 griffes qui maintiennent de manière autonome les pièces grâce à une pression par ressort. Ouverture maximale des griffes: 15 mm.
Tige rigide avec clip.