Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Lampes de poche à LED, Type: P7

Réf.: 081485 P7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP X4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant P7
Indice de protection IP IP X4
Flux lumineux 450 lm
Flux lumineux niveau 2 40 lm
Durée d'éclairage 25 h
Durée d'éclairage niveau 2 25 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Advanced Focus System (AFS) oui
Rapid Focus oui
Nombre de piles incluses 4
Format international LR3
Longueur totale 130 mm
⌀ tête 37 mm
Poids 175 g
Trousse de ceinture fournie oui
Type de produit Lampes de poche

Identification et classification

Référence article 081485 P7
EAN / GTIN 4058205009898
Réf. fabricant 501046
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Exécution:

LED Lenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau, tous les contacts sont dorés, des lentilles de haute qualité concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes de poche de haute qualité intègrent le système breveté Advanced Focus System.
  • Advanced Focus System (AFS)
    Le système Advanced Focus System combine une lentille et un réflecteur afin de proposer les avantages des deux systèmes. Résultat: une excellente focalisation ainsi qu'un faisceau lumineux homogène défocalisé. L'AFS compte ainsi parmi les meilleurs systèmes de focalisation au monde pour les lampes à LED.
  • Rapid Focus
    Les systèmes de focalisation traditionnels avec mécanisme rotatif doivent généralement être utilisés à deux mains. En revanche, le système Rapid Focus permet de régler rapidement le faisceau d'une seule main.

Gamme High Performance de LED LENSER pour utilisation universelle. Avec test de chute à une hauteur de 1 m.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Livraison:

Avec pile 081557 LR3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés