Projecteur sans fil à LED, Type: 2000

Réf.: 081444 2000
Remise
CHF 112.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 200 lm - 2 000 lm
Durée d'éclairage 2 h - 20 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 7,3 V
Longueur totale 163 mm
Largeur totale 63 mm
Hauteur totale 163 mm
Poids 790 g
Type de produit Projecteur

Identification et classification

Référence article 081444 2000
EAN / GTIN 4062406232887
Réf. fabricant 081444 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Projecteur sans fil à LED avec boîtier robuste en aluminium pour une utilisation quotidienne dans des environnements difficiles.
  • Modules à LED COB hautes performances.
  • Intensité variable sur 5 niveaux de 10 à 100%.
  • Surveillance pratique du niveau de batterie restant directement sur la lampe grâce à l'affichage à LED.
  • Pied avec alésage intégré de 10 mm, pour montage sur des supports courants.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB et bloc d'alimentation.

Warning:

Utilisation normale
  • Convient à un usage industriel et privé.
  • Protection contre les poussières et une immersion temporaire suivant IP 67.
  • Protection contre les chocs suivant IK 07.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ne plus utiliser si le boîtier est endommagé.
  • Ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas exposer le câble secteur à la chaleur, à l’huile ou à des objets tranchants.
  • Ne pas remplacer l’ampoule.

Téléchargements et documents

Produits adaptés