{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    
                                
| Indice de protection IP | IP 54 | |
| Tension nominale | 100 V - 240 V | |
| Puissance absorbée | 48 W | |
| Angle de départ réglable | 100 degré | |
| Flux lumineux | 6 000 lm | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Longueur totale | 318 mm | |
| Largeur totale | 117 mm | |
| Hauteur totale | 310 mm | |
| Longueur câble de raccordement | 5 m | |
| Poids | 3 430 g | |
| Type de produit | Projecteurs | 
| Référence article | 081274 48 | |
| EAN / GTIN | 5708997354537 | |
| Réf. fabricant | 03.5453 | |
| Fabricant/personne responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |