Lampes de travail, Type: W7R-WORK

Réf.: 081229 W7R-WORK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Référence fabricant W7R Work
Flux lumineux 220 lm - 600 lm
Durée d'éclairage 2 h - 5 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Valeur CRI 80
Température de couleur 4 000 K - 7 500 K
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2,5 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 143 mm
Largeur totale 31 mm
Poids 180 g
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article 081229 W7R-WORK
EAN / GTIN 4058205030564
Réf. fabricant 502737
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Exécution:

Intelligente, innovante, polyvalente: la lampe de travail Ledlenser W7R Work est idéale pour les professionnels, grâce à la température de couleur réglable progressivement en fonction du scénario d’utilisation et à un éclairage UV supplémentaire dans la tête de lampe pour la localisation de fuites ou l’examen de documents. La tête dépliable et pivotante permet également d’éclairer les zones de travail restreintes. Le faisceau lumineux Ledlenser typique garantit la précision nécessaire et est réglable progressivement entre le blanc neutre et le blanc froid. La puissante batterie de la lampe W7R Work est rechargeable via USB-C. Les nombreuses options de fixation et le système de verrouillage de transport pratique sont d’autres fonctionnalités utiles.
  • Lampe de travail flexible de qualité supérieure avec deux sources lumineuses pour un éclairage large et UV (365 nm) pour la localisation de fuites ou l’examen de documents.
  • Température de couleur réglable progressivement pour différents scénarios d’utilisation.
  • Tête dépliable (180°) et pivotante (270°) pour éclairer les zones de travail restreintes.
  • Fixation flexible par pied, aimant et crochet métallique dépliable.
  • Batterie Li-Ion efficace, rechargeable via USB-C.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.