Dérouleur de câble de sécurité, Type: 10S

Réf.: 081192 10S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 44

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
Puissance nominale déroulé 3500 W
Tension nominale 240 V
Longueur 406 mm
Largeur 190 mm
Hauteur 313 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 3G2,5
Matériau câble Caoutchouc néoprène
Longueur câble 10 m
Matériau boîtier Plastique
Type de produit Dérouleur de câble

Identification et classification

Référence article 081192 10S
EAN / GTIN 7391390467041
Réf. fabricant 199112360
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Dérouleurs de câble avec mécanisme automatique d’enroulement et d’extraction guidé, butées multiples par tour. Boîtier en plastique fermé et très résistant à la rupture. Protection thermique contre la surcharge, câble robuste en néoprène H07RN-F avec raccord.
Montage aisé au mur ou au plafond avec plage de pivotement de 180°.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.

Utilisation:

Meilleure ergonomie grâce à un travail sans effort, rangement assuré et prévention des risques d’accidents et de blessures dus aux câbles posés par terre.

Remarque(s):

Dérouleurs de tuyau à ressort, voir codes art. 080066 à 080079.