Enrouleur de câble avec noyau en acier, Type: 25N-4

Réf.: 081106 25N-4
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Tension 230 V
Puissance nominale déroulé 3500 (16 A) W
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 3G2,5
Matériau câble Caoutchouc-néoprène
Matériau tambour Tôles d’acier
Couleur du câble noir
Longueur câble 25 m
Nombre de prises 4
Nombre de prises 230 V 4
Système de diagnostic disponible oui
Longueur 22 mm
Largeur 30,5 mm
Hauteur 39 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câbles
Nombre de prises de type F 4
Intensité nominale 16 A

Identification et classification

Référence article 081106 25N-4
EAN / GTIN 4007123687633
Fabricant/personne responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles sont conformes aux dispositions DGUV I 203-006 (anciennement BGI 608).
Enrouleur de câble robuste avec corps en tôle d’acier, isolation de protection à l’avant et à l’arrière.