Raccord en T intérieur/intérieur/intérieur, Raccord: 1/2pouce

Réf.: 080035 1/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Raccord (pouce) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 254.39
15 mm
Matériau Laiton
Pression de service max. 60 bar
Filetage intérieur du raccord 1/2 pouce
Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0

Identification et classification

Référence article 080035 1/2
EAN / GTIN 4047322647199
Réf. fabricant 161908
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Exécution:

Raccord en T, intérieur/intérieur/intérieur, G 1/2, SW 21, pression de service max. 60 bar, température de fonctionnement max. 150 °C, laiton non revêtu