{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
| Référence fabricant | S2450P | |
| Plage de couples | 2,4 Nm - 5 Nm | |
| ⌀ vissage maximal (8.8−12.9) | M5 | |
| Vitesse de rotation max. | 1 100 min-1 | |
| Dimensions du porte-outils | 1/4 pouce | |
| Forme | Pistolet | |
| Quantité maximale d'air absorbé | 360 l/min | |
| Raccord fileté | BSP | |
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
| Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
| Poids | 1,1 kg | |
| Niveau sonore | 78 dB(A) | |
| Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
| Type de produit | Visseuses |
| Référence article | 079165 S2450P | |
| Réf. fabricant | S2450-P | |
| Fabricant/personne responsable | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |