Visseuse pneumatique, Type: S2355-CE

Réf.: 079163 S2355-CE
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant S2355
Plage de couples 1,5-5,5 Nm
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M5
Vitesse de rotation max. 1 700 min-1
Logement pour embouts F 6,3
Forme Droit
Quantité maximale d'air absorbé 820 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
Poids 0,8 kg
Niveau sonore 89 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Longueur 207 mm
Type de produit Visseuses

Identification et classification

Référence article 079163 S2355-CE
Fabricant/personne responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de 6,3 bars et sur le ⌀ intérieur de tuyau indiqué.
  • Avec accouplement à friction.
  • Couple réglable.
  • Réversibilité droite/gauche.

La visseuse à poignée pistolet PRO S23 est dotée d’un accouplement à friction classique qui se déclenche dès que le couple souhaité est atteint. Les modèles S23 conviennent pour les assemblages souples, ainsi que pour les vis à tôle, les vis à bois et les vis autotaraudeuses, pour lesquelles le couple peut augmenter temporairement pendant le vissage.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.