{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
| Référence fabricant | D2148-R | |
| Puissance de décharge | 250 W | |
| Vitesse de rotation max. | 0 min-1 - 750 min-1 | |
| Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 2 mm - 13 mm | |
| Quantité maximale d'air absorbé | 600 l/min | |
| Raccord fileté | BSP | |
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
| Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
| Poids | 1,5 kg | |
| Niveau sonore | 85 dB(A) | |
| Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
| Longueur | 244 mm | |
| Type de produit | Perceuse |
| Référence article | 079051 D2148-R | |
| Fabricant/personne responsable | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |