{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | 44-2LICM | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Puissance absorbée | 1 400 W | |
| Volume du récipient | 42 l | |
| Longueur | 565 mm | |
| Largeur | 385 mm | |
| Hauteur | 650 mm | |
| Longueur flexible d'aspiration | 4 m | |
| ⌀ tuyau | 32 mm | |
| Longueur câble | 7,5 m | |
| Nombre de moteurs | 1 | |
| Débit volumique d'air | 75 l/s | |
| Dépression | 250 mbar | |
| Taux de séparation | 99,9 % | |
| Niveau sonore | 60 dB(A) | |
| Système de mise en marche automatique | oui | |
| Système antistatique | oui | |
| Pour poussières fines | oui | |
| Décolmatage de filtre | InfiniClean™ entièrement automatique | |
| Classe de poussières − aspirateur | L | |
| Poids | 17,5 kg | |
| Systèmes de filtrage | Elément filtrant plissé plat PTFE | |
| Particularité | Aspirateur pour poussières fines | |
| Type de produit | Aspirateurs eau-poussières |
| Référence article | 078541 44-2LICM | |
| EAN / GTIN | 5711145271693 | |
| Réf. fabricant | 107412107 | |
| Fabricant/personne responsable | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |