{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | NT22AP | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Nombre de batteries incluses | 0 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Tension de la batterie | 36 V | |
| Volume du récipient | 22 l | |
| Débit | 342 l/min | |
| Capacité de vide max. | 152 mbar | |
| Poids, batterie comprise | 8,6 kg | |
| Type de produit | Aspirateurs eau-poussières |
| Référence article | 078520 NT22AP-0 | |
| EAN / GTIN | 4054278672328 | |
| Réf. fabricant | 1.528-130.0 | |
| Fabricant/personne responsable | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |