• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Lame de scie en carbure Drytec® ⌀ 320×25,4 mm pour matériaux épais, Nombre de dents: 72

Réf.: 078242 72
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de dents Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HM

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
⌀ lame D 320 mm
⌀ alésage 25,4 mm
Adapté pour 078234 réf. 8320
pour matériau pour matériaux épais
Nombre de dents 72
Nombre de dents optimisé pour Epaisseur matériau 2,5 − 4 mm
Largeur de coupe B 2,2 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 078242 72
EAN / GTIN 4260052466957
Réf. fabricant 608278
Fabricant/personne responsable JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Description

Exécution:

Lame de scie en carbure rapporté pour une coupe précise.
  • Sécurité du travail: Mince, vibrations réduites, fonctionnement silencieux.
  • Durée de vie très élevée.
  • Haute qualité de coupe.
  • 5× réaffûtages possibles.
  • Usage universel pour l’acier, les plastiques et les métaux non ferreux (sauf 078236).

Remarque(s):

D’autres lames de scie spéciales, par ex. pour l’aluminium ou l’INOX, sont disponibles sur demande.