Scie-sabre sans fil, sans batterie, Type: SSEP18LTBL

Réf.: 078223 SSEP18LTBL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant SSEP 18 L BL
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur sans balais
Longueur course 32 mm
Cadence 0 min-1 - 3 000 min-1
Poids 3 kg
Vibrations maximales suivant EN 14,5 m/s2
Changement d'outil sans outil oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 078223 SSEP18LTBL
EAN / GTIN 4061792250253
Réf. fabricant 601617850
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Scie sabre sans fil puissante et légère, avec poignée Softgrip coudée pour un grand confort de travail.
  • Moteur Brushless pour une progression rapide et une efficacité maximale.
  • Butée de profondeur réglable sans outil.
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.
  • La lame de scie pivotante sur 180° pour un travail en hauteur confortable.
  • Metabo Quick pour un changement de lame de scie sans outil.
  • Mouvement pendulaire commutable.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100 % compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, en carton.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.
Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.

Téléchargements et documents

Produits adaptés