Scie-sabre sans fil, Type: M18FHZ

Réf.: 078220 M18FHZ
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type HB 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type HB 18 V
Référence fabricant M18FHZ-502X
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Longueur course 22 mm
Cadence 0 min-1 - 3 000 min-1
Poids 2,6 kg
Vibrations maximales suivant EN 9,9 m/s2
Particularité FIXTEC, LED
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 078220 M18FHZ
EAN / GTIN 4058546030575
Réf. fabricant 4933459885
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Scie-sabre sans fil Milwaukee pour travaux dans des endroits difficiles d’accès.
  • Système électronique pour commande progressive de la cadence et protection contre la surcharge.
  • Système de changement rapide de lame de scie sans outil FIXTEC.
Avec puissant moteur sans charbons POWERSTATE™.
  • Composants électroniques REDLINK PLUS™ avec protection numérique contre la surcharge pour plus de puissance.
  • Batterie REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules pour une longue durée de vie.
  • Longueur de course de 22 mm et 3000 min-1 pour un contrôle maximal.
  • Semelle pivotante, permettant d’optimiser la position de coupe.

Livraison:

Avec valise de transport HD Box, 2× batteries 18 V, chargeur rapide et lame de scie.

Remarque(s):

Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.
Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés