Coupe-tubes sans fil, Type: 4933498374

Réf.: 078218 4933498374
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Plage de vitesses de rotation 0 min-1 - 330 min-1
⌀ tube max. cuivre 35 mm - 54 mm
⌀ tube max. acier inoxydable 35 mm - 54 mm
Poids 3 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Coupe-tubes

Identification et classification

Référence article 078218 4933498374
EAN / GTIN 4058546522438
Réf. fabricant 4933472022
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Coupe-tubes compact sans fil avec tête de coupe inoxydable. Adaptation automatique au ⌀ du tube.
Ecartement par rapport au mur min. 43 mm. Pour tubes en acier inoxydable, en acier C et en cuivre. Le regard sur le mécanisme de coupe et l’éclairage intégré permettent à l’utilisateur de couper le tube avec précision.

Livraison:

Livraison dans un carton, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés