• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Découpeur-ponceur sans fil, Type: M12FCOT-0

Réf.: 078204 M12FCOT-0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Référence fabricant M12FCOT-0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 12 V
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
⌀ disque max. 76 mm
⌀ alésage lame de scie 10 mm
Prof. de tronçonnage max. 16,3 mm
Vibrations maximales suivant EN 2,9 m/s2
Poids 1 kg
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 078204 M12FCOT-0
EAN / GTIN 4058546225636
Réf. fabricant 4933464618
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Meuleuse sans fil multi-matériaux FUEL avec lame de 76 mm pour une profondeur de coupe de 16,3 mm.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. 1 × disque diamant pour le carrelage, 1 × disque abrasif en carbure, 1 × disque pour le métal, 1 × système d'aspiration réglable.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801073840.
Disques de tronçonnage adaptés, voir code art. 563050 réf. 75.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous