Scie à guichet, Type: GST150BCE

Réf.: 078200 GST150BCE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Transportkoffer

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Transportkoffer
Référence fabricant GST150BCE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 780 W
Cadence 500 min-1 - 3 100 min-1
Puissance de sciage max. acier 10 mm
Puissance de sciage max. bois 150 mm
Réglage pour coupes biaises oui
Mouvement pendulaire 4x
Poids 2,7 kg
Vibrations maximales suivant EN 7,0 m/s2
Forme Forme courbe
Particularité Robuste
Lames de scie sauteuse appropriées 588400 − 588551
Changement d'outil sans outil oui, système SDS
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 078200 GST150BCE
EAN / GTIN 3165140463560
Réf. fabricant 0601513000
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Scie sauteuse Bosch avec changement de lame aisé et sans outil grâce au système Bosch SDS.
Scie sauteuse de forme courbe.
  • Grandes réserves de puissance, même dans les poutres dures et épaisses grâce au puissant moteur de 780 W avec protection contre la surcharge.
  • Plaque de base extrêmement robuste et résistante à la déformation pour des applications exigeantes.

Livraison:

Avec 1× lame de scie, capot de protection, patin de guidage, adaptateur d’aspiration, buse d’aspiration, valise de transport.

Téléchargements et documents

Produits adaptés