• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pièce à main, Type: RCK-800SP

Réf.: 078155 RCK-800SP
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 078155 RCK-800SP
EAN / GTIN 4007220538586
Réf. fabricant 83002001
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

Les porte-outils RCK sont dotés d’un moteur sans balais offrant une grande stabilité de la vitesse de rotation et une meilleure ergonomie.
Porte-outil droit avec plage de vitesses de rotation de 40.000 à 80.000 tr/min et pince de serrage de 3 mm.