Unité de commande RCK STG 10/800, Type: STG10/800

Réf.: 078146 STG10/800
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1 560 W
Poids 3,3 kg

Identification et classification

Référence article 078146 STG10/800
EAN / GTIN 4007220523551
Réf. fabricant 83001000
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

Le système d’entraînement RCK avec réglage progressif de la vitesse de rotation est une solution innovante associant productivité maximale et avantages ergonomiques significatifs. Le système génère moins de bruit et de vibrations que les entraînements classiques. Grâce à la combinaison de l’unité de commande mobile et de différents porte-outils, le système est particulièrement léger, confortable et flexible pour les utilisateurs sur le terrain. Les porte-outils permettent en outre d’utiliser les outils les plus divers dans presque tous les secteurs. Le système est conçu pour une utilisation continue à vitesse constante et peut être utilisé avec une batterie puissante en plus du bloc d’alimentation.
Unité de commande permettant un contrôle précis de divers porte-outils. Atteint une vitesse de rotation maximale de 80.000 tr/min et la maintient en cours d’utilisation.

Avantage(s):

  • Augmentation de la productivité jusqu’à 50% grâce à une vitesse constante.
  • Travail confortable et ergonomique avec des résultats rapides et optimaux.
  • Utilisation possible avec un bloc d’alimentation ou mobile avec batterie pour de nombreuses applications industrielles.