• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Lime à bande électronique, Type: BFE9-20

Réf.: 077720 BFE9-20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Coffret en acier

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Coffret en acier
Référence fabricant BFE 9-20
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 950 W
Vitesse maximale du ruban 9 m/s - 20 m/s
Largeur de bande 6 mm - 19 mm
Longueur ruban 457 mm
Poids 1,8 kg
Longueur câble 4 m
Type de produit Ponceuses à bande

Identification et classification

Référence article 077720 BFE9-20
EAN / GTIN 4007430298829
Réf. fabricant 602244500
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Lime à bande puissante et compact pour le ponçage, le satinage et l’ébavurage dans les endroits difficiles d’accès.
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage: pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.
  • Adaptateur de ponçage orientable à 270° pour une adaptation optimale sans outil à toutes les positions de travail.
  • Rouleau d’entraînement profilé: empêche tout glissement de la bande abrasive.
  • Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable.
  • Démarrage électronique progressif.
  • Moteur Metabo Marathon avec protection anti-poussière brevetée pour une longue durée de vie.
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur.

Livraison:

Poignée supplémentaire, coffret de transport en tôle d’acier, bras de ponçage (6, 13, 19 mm), 10 bandes abrasives (6×457 mm ; P60), 10 bandes abrasives (6×457 mm ; P120), 10 bandes abrasives (19×457 mm ; P60), 10 bandes abrasives (19×457 mm ; P120), 4 bandes nylon.