Lime à bande BF10-280E Kit de démarrage, Type: 72280551

Réf.: 077716 72280551
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Référence fabricant BF 10-280E
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 800 W
Plage de vitesses de rotation 10 000 min-1 - 28 000 min-1
Largeur de bande 3 mm
Longueur ruban 520 mm
Poids 2,1 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Ponceuses à bande

Identification et classification

Référence article 077716 72280551
EAN / GTIN 4014586867267
Réf. fabricant 72280551000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Lime à bande puissante avec kit complet de démarrage. Couvre toutes les applications importantes dans le traitement d'angles, d’arêtes, de tubes et de profilés.
  • Capacité d’enlèvement de matière maximale dans des endroits confinés.
  • Vitesse de rotation optimale pour les bandes abrasives, nylon et de polissage grâce à la plage de vitesses réglable.
  • Profondeur d’insertion max.: 165 mm.
  • Largeurs de bande de 3 à 20 mm.
  • Guidage sûr de la bande, même les plus étroites.

Livraison:

1 lime à bande BF 10-280 E dans un coffret en plastique, 3 bras de ponçage, 10 bandes abrasives de 3, 6 et 20 mm (grain 120) et 5 bandes nylon de 6 mm (grain moyen).

Remarque(s):

Galet de contact métallique disponible sur demande.