• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Polisseuse d’angle WPO, Type: 72214900

Réf.: 077712 72214900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant WPO 14−25 E
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 200 W
Plage de vitesses de rotation 900 min-1 - 2 500 min-1
Porte-outils M14
⌀ maximal outil à polir 250 mm
Poids 2,4 kg
Vibrations maximales suivant EN 3,5 m/s2
Type de produit Polisseuse

Identification et classification

Référence article 077712 72214900
EAN / GTIN 4014586862729
Réf. fabricant 72214900230
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

  • Réglage progressif, électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale de l’outil en place.
  • Avec broche de fixation, également utilisable comme satineuse complète pour travaux en longueur.
  • Stabilité maximale de la vitesse de rotation dans tous les cas via la plage de réglage globale.
  • Verrouillage du démarrage automatique protégeant contre une remise sous tension non contrôlée après une coupure de courant.

Livraison:

Polisseuse d’angle Fein WPO 14-25E, poignée supplémentaire.

Accessoire(s):

Kit standard pour les surfaces, 077718 réf. F; kit de satinage pour les profilés, 077718 réf. S; kit pour tubes, 077718 réf. R.

Téléchargements et documents

Produits adaptés