Touret à meuler double ECO, 230 V, Type: W150

Réf.: 077502 W150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant W150
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 520 W
Vitesse de rotation max. 2 900 min-1
⌀ meule D 150 mm
Largeur meule T 20 mm - 25 mm
⌀ alésage meule H 32 mm
Poids 16 kg
Type de produit Tourets à meuler doubles

Identification et classification

Référence article 077502 W150
EAN / GTIN 2050001694607
Réf. fabricant ECO150
Fabricant/personne responsable Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Description

Exécution:

Tourets à meuler doubles 230 V monophasé avec moteur silencieux, sans entretien. Les grands écrans de protection oculaire garantissent à l’utilisateur une sécurité élevée. Surfaces d'appui de pièce réglables sans outil.
La protection anti-redémarrage empêche tout démarrage accidentel de la machine après une coupure de courant.

Livraison:

Avec meules en corindon normal NK36 et NK60.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir des codes art. 596100 et 568733.
Supports machine correspondants 077513 réf. DS04 avec plaque adaptatrice 077515 réf. ECO.

Téléchargements et documents

Produits adaptés