Ponceuse vibrante, Type: SR2185

Réf.: 077332 SR2185
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Mallette de transport

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Référence fabricant SR 2185
Longueur papier abrasif (adhésif) 184 mm
Largeur papier abrasif (adhésif) 92 mm
Longueur papier abrasif (pince) 230 mm
Largeur papier abrasif (pince) 92 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 210 W
Mouvement oscillant 2 mm
Nombre d'oscillations 22 300 min-1
Perforations 8x
Poids 1,5 kg
Vibrations maximales suivant EN < 4 m/s2
Type de produit Ponceuse vibrante

Identification et classification

Référence article 077332 SR2185
EAN / GTIN 4007430270986
Réf. fabricant 600441500
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Ponceuse vibrante 210 W légère et maniable, avec une ergonomie parfaite:
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante.
  • Excellente finition sans traces de ponçage circulaires ni rayures pour un traitement de surface professionnel.
  • Possibilité de brancher un aspirateur universel.

Livraison:

Avec sac à poussières, valise de transport.

Remarque(s):

Papier abrasif auto-agrippant adapté, voir 557576.

Téléchargements et documents

Produits adaptés