Meuleuse droite, Type: GSL600E

Réf.: 077271 GSL600E
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GSL600E
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 600 W
Plage de vitesses de rotation 10 000 min-1 - 29 000 min-1
⌀ maximal pinces de serrage 6 mm
Poids 1,9 kg
Vibrations maximales suivant EN 3 m/s2
Présélection électronique de la vitesse de rotation oui
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article 077271 GSL600E
EAN / GTIN 4002395192946
Réf. fabricant 4935412965
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Exécution:

Meuleuse droite universelle avec présélection de la vitesse de rotation.
  • Broche extra longue et prolongement du carter étroit, protégé contre la chaleur pour travaux dans des endroits difficilement accessibles.
  • Carter d'engrenage métallique robuste avec paliers doubles. Câble secteur de 4 m.

Livraison:

Avec ⌀ pince de serrage 6 mm, clé de serrage 15/17.

Remarque(s):

Fraises rotatives adaptées, voir codes art. 540200 et suivants.
Meules sur tige adaptées, voir codes art. 550600 et suivants.
Meules à polir adaptées, voir codes art. 551850 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés