{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Référence fabricant | AGV17-180XC ProTector/Interrupteur “homme mort” | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Puissance absorbée | 1 750 W | |
| Vitesse de rotation max. | 7 600 min-1 | |
| Vibrations maximales suivant EN | 7,4 m/s2 | |
| ⌀ disque max. | 180 mm | |
| Prof. de tronçonnage max. | 58 mm | |
| Poids | 3,1 kg | |
| Démarrage en douceur | oui | |
| Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
| Arrêt kickback | oui | |
| Particularité | Régulation électronique constante, FIXTEC | |
| Type de produit | Meuleuses d'angle | 
| Référence article | 077147 AGV17-180 | |
| EAN / GTIN | 4002395244003 | |
| Réf. fabricant | 4933432270 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |