{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Emballage | Carton | |
| Référence fabricant | GWS 27-180 JR | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Puissance absorbée | 2 700 W | |
| Vitesse de rotation max. | 6 900 min-1 - 8 500 min-1 | |
| Porte-outils | M14 | |
| Vibrations maximales suivant EN | 5,5 m/s2 | |
| ⌀ disque max. | 180 mm | |
| Prof. de tronçonnage max. | 35 mm | |
| Poids | 6,1 kg | |
| Longueur | 530 mm | |
| Largeur | 310 mm | |
| Hauteur | 139 mm | |
| Longueur câble | 4 m | |
| Démarrage en douceur | oui | |
| Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
| Arrêt kickback | oui | |
| Particularité | Poignée pivotante | |
| Type de produit | Meuleuses d'angle |
| Référence article | 077146 27-180JR | |
| EAN / GTIN | 4053423252484 | |
| Réf. fabricant | 06018C6300 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |