Meuleuses d'angle, Type: WEBA20125Q

Réf.: 077132 WEBA20125Q
Remise
CHF 315.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant WEBA 20-125 Quick BL
Puissance absorbée 2 000 W
Vitesse de rotation à vide 11 000 min-1
Poids 2,6 kg
Longueur câble 4 m
Particularité Systèmes à changement rapide
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 077132 WEBA20125Q
EAN / GTIN 4061792207202
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Vous définissez la limite - pas votre machine.
Avec des appareils de 850 à 2.000 watts, vous trouverez la meuleuse d’angle adaptée à chaque exigence et chaque application.
  • Meuleuse d’angle de 2000 W maniable pour un usage industriel: avec moteur sans balais pour une productivité maximale et une durée de vie inégalée.
  • Moteur sans balais Marathon à haut rendement et sans entretien: refroidissement breveté et protection anti-poussière innovante pour une durée de vie 3 fois supérieure à celle des moteurs à balais.

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire et clé à ergots.