Meuleuse d’angle électrique GWS, pour ⌀ disques 125 mm, avec verrouillage anti-redémarrage

Réf.: 077109 7-115E
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GWS 7-115E
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 230 V
Puissance absorbée 720 W
Plage de vitesses de rotation 2 800 min-1 - 11 000 min-1
Vibrations maximales suivant EN 6,5 m/s2
⌀ disque max. 115 mm
Prof. de tronçonnage max. 28 mm
Poids 1,9 kg
Fréquence secteur 50 Hz
Verrouillage anti-redémarrage oui
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 077109 7-115E
EAN / GTIN 3165140823739
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire.