{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | WS8-115S | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Puissance absorbée | 800 W | |
| Plage de vitesses de rotation | 12 000 min-1 | |
| Vibrations maximales suivant EN | 4,2 m/s2 | |
| ⌀ disque max. | 115 mm | |
| Prof. de tronçonnage max. | 28 mm | |
| Poids | 1,9 kg | |
| Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
| Type de produit | Meuleuses d'angle |
| Référence article | 077104 WS8-115S | |
| EAN / GTIN | 4002395150519 | |
| Réf. fabricant | 4935451293 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |