Meuleuse angulaire sans fil GSW12VSOLO

Réf.: 077100 GSW12VSOLO
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
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
Référence article 077100 GSW12VSOLO
EAN / GTIN 3165140843591
Réf. fabricant 06019F2003

Description

Description:

Avantage(s):
  • Extrêmement compacte et ergonomique, idéale pour effectuer diverses coupes rapides sur les chantiers
  • Moteur haute performance sans charbon pour un travail rapide et une grande productivité
  • Extrêmement polyvalente pour une grande variété de matériaux

    Livraison:
  • 1/2 calage L-BOXX pour GWS 12V-76
  • L-BOXX 102
  • 1 disque à tronçonner au carbure, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm
  • 1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie
  • 2 disques à tronçonner pour inox, Expert for Inox, 76 x 10 mm (disponible séparément par pack de 5: 2 608 601 520)
  • Capot de protection
  • Batterie et chargeur non inclus

    Exécution: La GWS 12V-76 Professional est la première meuleuse angulaire sans-fil au monde de la catégorie 12 V. Extrêmement compacte, ergonomique, elle est idéale pour effectuer sur les chantiers des coupes rapides dans chaque situation. Le moteur haute performance sans charbon de cette meuleuse angulaire 76 mm assure un travail rapide et une grande productivité. Polyvalente et adaptée à une grande variété de matériaux, elle permet de tronçonner du métal, du carrelage et des briques. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System). La GWS 12V-76 Professional est la première meuleuse angulaire sans-fil au monde de la catégorie 12 V.
    Description: Meuleuse angulaire sans fil GWS 12V-76, La GWS 12V-76 Professional est la première meuleuse angulaire sans-fil au monde de la catégorie 12 V. Extrêmement compacte, ergonomique, elle est idéale pour effectuer sur les chantiers des coupes rapides dans chaque situation. Le moteur haute performance sans charbon de cette meuleuse angulaire 76 mm assure un travail rapide et une grande productivité. Polyvalente et adaptée à une grande variété de matériaux, elle permet de tronçonner du métal, du carrelage et des briques. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System). La GWS 12V-76 Professional est la première meuleuse angulaire sans-fil au monde de la catégorie 12 V. 1/2 calage L-BOXX pour GWS 12V-76 (1 600 A00 F0F); L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1 disque à tronçonner au carbure, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 623 011); 1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie; 2 disques à tronçonner pour inox, Expert for Inox, 76 x 10 mm (disponible séparément par pack de 5: 2 608 601 520); Capot de protection (2 608 000 632)
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 12 V
    Poids: 0,9 kg
    Référence fabricant: GWS 12-76 V-EC
    Prof. de tronçonnage max.: 16 mm
    Vibrations maximales suivant EN: 13,5 m/s²
    ø disque max.: 76 mm
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V
    Vibrations maximales suivant EN: 13,5 m/s²