Petite meuleuse d’angle sans fil 12V, pour ⌀ disque 76 mm, Filetage M5

Réf.: 077100 12-76
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GWS 12V-76
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de moteur Moteur EC sans balais
Vitesse de rotation max. 19 500 min-1
⌀ disque max. 76 mm
⌀ alésage lame de scie 10 mm
Prof. de tronçonnage max. 16 mm
Poids 0,9 kg
Vibrations maximales suivant EN 13,5 m/s2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 077100 12-76
EAN / GTIN 3165140913393
Réf. fabricant 06019F200B
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Petite meuleuse d'angle sans fil 12 V / 3,0 Ah extrêmement maniable permettant l'utilisation de petits disques de tronçonnage de ⌀ 76 mm (diamètre de perçage 10 mm) dans les espaces restreints. Avec puissant moteur EC, blocage de broche.

Livraison:

Avec L-BOXX, insert 1/2 L-BOXX pour batterie et chargeur, chargeur rapide GAL 12V-40 Professional, 2× disques de tronçonnage avec liant à base de résine synthétique, 1 × disque de tronçonnage en carbure, Expert for Inox, 76×10×1 mm, capot de protection.

Remarque(s):

Petits disques de tronçonnage et broches de serrage adaptés, voir à partir du code art. 563050. Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés