Meuleuse d’angle sans fil 18 V, pour ⌀ disque 125 mm, système X-LOCK

Réf.: 077011 GWX1810SC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
  • Interface: Interface Bluetooth®

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Système X-LOCK
Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Interface Interface Bluetooth®
Référence fabricant GWX 18V-10 SC
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Plage de vitesses de rotation 4 500 min-1 - 9 000 min-1
Porte-outils Système X-LOCK
⌀ disque max. 125 mm
Poids 2 kg
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Particularité Vitesse de rotation variable; protection anti-redémarrage; Drop Control
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 077011 GWX1810SC
EAN / GTIN 3165140962452
Réf. fabricant 06017B0400
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

  • Simple et rapide: changement aisé des accessoires de la meuleuse d’angle sans perte de pièces ni outil supplémentaire.
  • Plus de clé supplémentaire nécessaire.
  • Gamme complète: grand choix de meuleuses d’angle et d’accessoires offrant une compatibilité totale avec les modèles précédents.
  • Confort maximal grâce au changement d’accessoires rapide et 100% sans outil.
  • Fiabilité: les accessoires avec sens de rotation ne peuvent plus être montés par erreur grâce au système X-LOCK innovant. Protection maximale de l’utilisateur grâce au signal acoustique indiquant un montage correct.
  • Travail propre sans rayures! Traces d’abrasion réduites sur les meuleuses d’angle X-Lock.
La meuleuse d’angle dispose d’un module Bluetooth® Connectivity et d’une interface utilisateur, ainsi que des fonctionnalités Drop Control, X-Brake et protection anti-redémarrage. Système d’encliquetage sans clé X-LOCK permettant un changement d’accessoire rapide et pratique.

Livraison:

Avec poignée supplémentaire Vibration-Control, capot de protection, L-BOXX 136.

Remarque(s):

Batteries 18 V ProCore adaptées et kits de base, voir 073857 réf. C18 et 073865 réf. C18

Téléchargements et documents

Produits adaptés