Unité de perçage compacte, Type: 72732361

Réf.: 076527 72732361
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise (L-Boxx)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Référence fabricant KBC 36 MAGFORCE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 200 W
Vitesse de rotation max. 130 min-1 - 520 min-1
Forme du porte-outils Weldon
Dimensions du porte-outils 19 mm (3/4 pouce)
⌀ carottage max. dans l'acier 36 mm
⌀ taraudage max. dans l'acier M12 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 16 mm
⌀ fraisage max. 32 mm
Longueur base magnétique 175 mm
Largeur base magnétique 80 mm
Course de travail 46 mm
Poids 8,5 kg
Hauteur 169 mm
Type de produit Unités de perçage

Identification et classification

Référence article 076527 72732361
EAN / GTIN 4014586897356
Réf. fabricant 72732362000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Unité de perçage magnétique Compact 1 vitesse, extrêmement compacte et légère avec dimensions très réduites pour une utilisation dans des endroits exigus en atelier et sur chantier.
  • Moteur de perçage fixe pour travaux dans des endroits exigus.
  • Utilisation bilatérale nécessitant peu d’espace via un cliquet.
  • Visibilité optimale de la zone de perçage.
  • Avance exclusive du fourreau pour profondeurs de coupe jusqu’à 35 mm.

Livraison:

Avec 1× cliquet 1/2 pouce, rallonge de clé à douilles 1/2 pouce, pompe de refroidissement, sangle d’arrimage, crochet à copeaux, goujon de centrage, protection contre les contacts, poignée supplémentaire, clé à 6 pans creux 5 mm, clé à 6 pans creux avec poignée en T 5 mm, L-Boxx.