{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | BEV 1300-2 | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Puissance absorbée | 1 300 W | |
| Couple maximal | 16 Nm; 44 Nm | |
| Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 1 100 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 3 100 min-1 | |
| Capacité de serrage du mandrin | 1,5 mm - 13 mm | |
| ⌀ collier de serrage | 43 mm | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse | 16 mm | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 2ème vitesse | 10 mm | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse | 40 mm | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 2ème vitesse | 25 mm | |
| Poids | 2,7 kg | |
| Longueur câble | 4 m | |
| Rotation gauche/droite | oui | |
| Type de produit | perceuse |
| Référence article | 075070 BEV1300-2 | |
| EAN / GTIN | 4007430314352 | |
| Réf. fabricant | 600574000 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |