Clé à chocs - Clé à chocs sans fil

Réf.: 074801 IDS18V200T
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant IDS 18V-200 T
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Couple maximal 300 Nm
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 2 500 min-1
Nombre de coups 0 min-1 - 3 500 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Poids 1,2 kg
Vibrations maximales suivant EN 11,6 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Clés à chocs

Identification et classification

Référence article 074801 IDS18V200T
EAN / GTIN 4053423301106
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Boulonneuse industrielle avec couple de sortie constant et présélectionnable.
  • 9 niveaux de couple de serrage spécifique avec ∼ +/-15% de cohérence pour chaque vis.
  • Témoin de serrage.
  • Interrupteur à capteur Hall durable: optimisation du cycle de commutation pour une durée de vie 2-5 fois plus longue par rapport aux produits traditionnels.
  • Différenciation du couple (couple de coupure, couple maximal, couple de desserrage).
  • Sécurité de processus: Fonction de blocage du réglage du couple via la connectivité NFC (avec Pro360) pour garantir la sécurité de processus.
  • Connectivité activée pour le contrôle de processus (enregistrement OK/NOK, fonction de comptage de vis).
  • Facilité d’utilisation: LED d’état lorsque le serrage est terminé, signal sonore.
  • Confort d’utilisation: Poignée étroite, optimisée pour l’industrie (sans Softgrip).
  • Plate-forme de batterie unifiée pour les outils à embrayage EXACT de Bosch.
  • Durée de vie accrue et nuisances sonores réduites grâce à l’arrêt automatique.
  • Possibilité d’installer des crochets de suspension.
  • Groupe cible : Automobile, machines lourdes, secteur ferroviaire.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.