{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Emballage | Emballage valise (L-Boxx) | |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 12 V | |
| Référence fabricant | GDR 12V-110 | |
| Nombre de batteries incluses | 2 | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Capacité de la batterie | 3 Ah | |
| Tension de la batterie | 12 V | |
| ⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) | M12 | |
| Couple max. dur | 110 Nm | |
| Nombre de coups | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
| Profil d'entraînement du porte-outils | Six pans creux | |
| Dimensions du porte-outils | 1/4 pouce | |
| Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 1 200 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 2 600 min-1 | |
| Poids | 0,9 kg | |
| Vibrations maximales suivant EN | 10 m/s2 | |
| Utilisation type | Strong | |
| pour matériau | Acier | |
| Type de produit | Boulonneuses |
| Référence article | 074054 GDR12110 | |
| EAN / GTIN | 3165140910682 | |
| Réf. fabricant | 06019E0005 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |