Clé à chocs 18 V, boulonneuse sans fil

Réf.: 074051 GDS18V1050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GDS 18V-1050 H
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 8 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans charbons
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M24
Couple max. dur 1 050 Nm
Nombre de coups 0 min-1 - 2 600 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 3/4 pouce
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 1 600 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 400 min-1
Poids 2,9 kg
Vibrations maximales suivant EN 12,5 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Boulonneuse

Identification et classification

Référence article 074051 GDS18V1050
EAN / GTIN 4059952564661
Réf. fabricant 06019J8501
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil.
  • Rotation droite / gauche.
  • Indicateur d’état de charge sans fil.
Visseuse à chocs/boulonneuse 3/4 pouce avec technologie Brushless BITURBO, avec 3 niveaux de vitesse/couple.

Livraison:

Version sans batterie ni chargeur, avec L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir 073851073867.

Téléchargements et documents

Produits adaptés