Clé à chocs 12 V, boulonneuse sans fil, convient pour l’acier

Réf.: 074014 M12CIWF385
Remise
CHF 427.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Référence fabricant M12FCIWF38G3-502X
Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 12 V
Couple maximal 1er niveau 542 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M16
Nombre de coups 1er niveau 0 min-1 - 1 500 min-1
Nombre de coups 2ème niveau 0 min-1 - 3 000 min-1
Nombre de coups 3ème niveau 0 min-1 - 3 300 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 3/8 pouce
Poids 1 kg
Vibrations maximales suivant EN 1,5 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Boulonneuses

Identification et classification

Référence article 074014 M12CIWF385
EAN / GTIN 4058546483234
Réf. fabricant 4933493452
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

  • Visseuse à chocs sans fil puissante et robuste FUEL™ avec moteur EC POWERSTATE™ sans balais.
  • Longue durée de vie du moteur et efficacité énergétique élevée.
  • Carter d’engrenage métallique robuste et poignée Softgrip ergonomique.
  • Indicateur d’état de charge sans fil.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation.
  • Composants électroniques REDLINK PLUS™ − Gestion exceptionnelle de la puissance.
  • DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.
Avec circlips.

Livraison:

Avec 2×batteries Li-Ion, chargeur, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801073840.