Li-Ion Système M18B2, 2,0 Ah, Type de batterie: MB18

Réf.: 073827 MB18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M18B2
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour 18V Milwaukee
Poids par batterie 419 g
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article 073827 MB18
EAN / GTIN 4002395377237
Réf. fabricant 4932430062
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Technologie de batterie REDLITHIUM-ION™ MILWAUKEE.
  • Pour tous les utilisateurs professionnels.
  • L'indication de l'état de charge à LED informe à tout moment de l'état de charge actuel de la batterie sur simple pression d'un bouton.
  • Utilisation sans problème jusqu'à - 20 °C.

Remarque(s):

En cas d’utilisation d’appareils Milwaukee M18 en contact avec des produits chimiques, il est recommandé d’utiliser la batterie 073816 MB18-CR.

Téléchargements et documents

Produits adaptés