Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie, 18 V, Type: GLI182200C

Réf.: 073205 GLI182200C
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
  • Indice de protection IP: IP 64

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GLI 18-2200C
Indice de protection IP IP 64
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 2 200 lm
Flux lumineux niveau 2 300 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Poids sans batterie 1 900 g
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article 073205 GLI182200C
EAN / GTIN 3165140953832
Réf. fabricant 0601446501
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Projecteur de chantier robuste sans fil orientable sur 120°. Commande et réglage individuels via l’appli Bosch Connectivity.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés