Perceuse-visseuse 18 V, perceuse-visseuse sans fil, moteur sans charbons, avec poignée Softgrip, sans batterie, en L-Boxx

Réf.: 070246 GSR1890C
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GSR 18V-90 C
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans charbons
Couple max. doux 36 Nm
Couple max. dur 64 Nm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 630 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 2 100 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 68 mm
Poids 1,1 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Strong
pour matériau Bois; Métal; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 18V
USP2 Moteur sans charbons, avec poignée Softgrip, sans batterie, en L-Boxx

Identification et classification

Référence article 070246 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617213
Réf. fabricant 06019K6002
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

  • Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l’état de charge de la batterie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Poignée Softgrip.

Post-équipement avec module Connectivity possible.

Livraison:

Avec L-BOXX, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés