Clé à chocs - Clé à chocs sans fil

Réf.: 070229 BSB18SBL22
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: AEG Type AS 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension AEG Type AS 18 V
Référence fabricant BSB 18SBL2-202C
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Sans charbons
Couple max. doux 32 Nm
Couple max. dur 65 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 450 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 750 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 40 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 13 mm
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion <2,5 m/s2
Poids 1,4 kg
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Identification et classification

Référence article 070229 BSB18SBL22
EAN / GTIN 4058546403430
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec moteur sans charbons.
  • Régulation électronique de la vitesse pour un pré-perçage et un vissage fiables et en douceur, rotation droite/gauche.
  • Mécanisme entièrement métallique à 2 vitesses avec mécanisme de percussion commutable pour le perçage dans le métal, la pierre et la maçonnerie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux et mandrin porte-foret amovible.
Perceuse-visseuse Sub-Compact, pour une productivité et une ergonomie optimales. Convient à une utilisation dans les espaces exigus.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073841073848.