Tournevis à cliquet sans fil, Type: M12FHIR14

Réf.: 070228 M12FHIR14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee type B 12 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee type B 12 V
Référence fabricant M12FHIR14
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Couple max. dur 47 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 450 min-1
Porte-outils Carré 1/4 pouce
Forme Tournevis à cliquet
Poids 1 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Strong
Type de produit Visseuses

Identification et classification

Référence article 070228 M12FHIR14
EAN / GTIN 4058546341046
Réf. fabricant 4933478171
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

MILWAUKEE − Perceuse-visseuse d'angle sans fil et tournevis à cliquet
  • Composants électroniques REDLINK™ avec commande progressive de la vitesse de rotation, rotation droite/gauche et protection contre la surcharge.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Batteries Red Li-Ion avec surveillance des cellules individuelles et indication de capacité.
Tournevis à cliquet sans fil haute vitesse compact avec régulateur de vitesse sensible.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés