{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Emballage | Metabox | |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Type CAS 18 V | |
| Référence fabricant | SB 18 LT BL | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Nombre de batteries incluses | 0 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Type de moteur | sans balais | |
| Couple max. doux | 34 Nm | |
| Couple max. dur | 75 Nm | |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 600 | |
| Nombre de coups max. | 31 950 min-1 | |
| Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 38 mm | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 13 mm | |
| Poids sans batterie | 1,2 kg | |
| Utilisation type | Strong | |
| pour matériau | Bois; Métal; Acier | |
| Type de produit | Perceuse-visseuse à percussion |
| Référence article | 070122 SB18LTBL | |
| EAN / GTIN | 4007430302359 | |
| Réf. fabricant | 602316890 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |