GARANT GreenPlus

GARANT GreenPlus : des produits durables pour l'atelier et la production

Un plus pour l'homme et l'environnement

Hoffmann Group élargit en permanence sa gamme de produits durables. La série de produits GreenPlus de la marque GARANT permet de travailler de manière plus durable dans l'atelier et la production avec une exigence maximale en matière de sécurité, de qualité et de performance.

Hoffmann Group contribue ainsi à l'objectif 12 "Consommation et production durables" des objectifs de développement durable des Nations unies (Sustainable Development Goals, SDGs), qui définissent le cadre de la stratégie de durabilité de l'entreprise. Nous considérons qu'il est de notre responsabilité de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques mondiaux en réduisant les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.

Nouveautés GARANT GreenPlus


Des performances élevées pour un avenir meilleur

La fraise à queue en carbure monobloc durable GARANT GreenPlus allie des caractéristiques géométriques modernes, un revêtement innovant et une barre de carbure composée à plus de 99% de matières premières secondaires. Pour la fabrication de la fraise GARANT GreenPlus, seule de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables a été utilisée.

  • Composé à plus de 99% de matières premières secondaires
  • Empreinte carbone de la barre en carbure réduite d'environ 65 % lors de la fabrication par rapport à une barre en carbure fabriquée de manière traditionnelle

Augmentez la durée de vie de vos outils en les réaffûtant.

  • Bon pour vous
    Le premier réaffûtage est déjà rentable pour vous. Au total, vous pouvez compter sur une économie étonnante allant jusqu'à 85%. Et tout cela avec un réaffûtage d'origine, dans la géométrie d'origine, sur des machines de production d'origine. Ici, il n'y a pas de compromis.
  • Bon pour l'environnement
    La réutilisation de l'outil permet de préserver des ressources précieuses et d'éviter des déchets inutiles. De plus, les distances de transport plus courtes permettent de réduire les émissions de CO2. Une bonne contribution à la protection de l'environnement.
  • Tout simplement bon
    Service d'enlèvement et de livraison, service de revêtement, service de protocole de mesure, service d'étiquetage. Un paquet sans souci n'a jamais été aussi simple - et d'une transparence maximale des coûts. Cela signifie pour vous : une précision et une fiabilité maximales dans un délai très court.

Vers le service de réaffûtage



Nettoyer et coller en toute confiance. Avec un bon sentiment.

Non étiquetés et respectueux des ressources, les nettoyants et colles GARANT GreenPlus sont une véritable alternative aux substances dangereuses utilisées jusqu'à présent. Pour vous, cela signifie :

  • une réduction des coûts,
  • un travail plus rapide et plus agréable et
  • la minimisation des mesures de protection coûteuses.

En même temps, vous apportez une contribution essentielle à la protection de l'homme et de l'environnement. Créez le poste de travail du futur !

Les nettoyants & colles en détail

Sélection des produits phares GreenPlus :



GARANT GreenPlus

Des EPI durables. Simplement durablement sûr.

Le gilet hybride GARANT GreenPlus, léger, déperlant et respirant, est composé d'un mélange de matériaux de haute qualité en micro ripstop 100% recyclé. Le rembourrage est composé de fibres de polyester 100% recyclées. Les inserts softshell ont été fabriqués à partir de 96% de polyester recyclé. Le gilet dispose également de fermetures à glissière de qualité, de poches latérales, d'une poche intérieure à glissière et d'un dos rallongé.

Les lunettes de protection à branches durables GARANT GreenPlus sont fabriquées à 100% à partir de matériaux recyclés. La monture et l'écran sont en polycarbonate recyclé. Elles offrent une protection sûre contre la poussière, la saleté et d'autres corps étrangers dangereux. Le revêtement anti-buée protège efficacement contre la buée sur les verres. Le design ergonomique assure un ajustement parfait.

Les casques antibruit GARANT GreenPlus sont la solution écologique, sans compromis sur la stabilité et le design. Ils contiennent plus de 60 % de matériaux recyclés dans leur plastique ABS robuste. La protection auditive est disponible en trois versions : avec un serre-tête robuste en acier inoxydable, avec un tour de cou pratique et pliable.


GARANT GreenPlus

Gants de protection multi-usages et anti-coupures GARANT GreenPlus

Les gants de protection multi-usages et anti-coupures GARANT GreenPlus convainquent par leur durabilité, leur confort et leur résistance. Les gants sont fabriqués à partir de fils de nylon recyclés à 86% et contribuent à réduire considérablement l'empreinte carbone.

Découvrez l'innovation des gants de protection contre les coupures GARANT GreenPlus avec leur technologie de tricotage avancée de calibre 18. Ces gants offrent non seulement une protection de première classe, mais sont également compatibles avec les écrans tactiles pour vous offrir une polyvalence maximale. Découvrez la technologie de pointe dans votre main : avec les gants polyvalents et de protection contre les coupures GARANT GreenPlus.


Durable, stable et confortable.


Les sacoches textiles GARANT GreenPlus combinent le meilleur de 2 mondes : elles convainquent par leur durabilité tout en offrant un grand confort de port, une ergonomie exceptionnelle, une grande résistance, une accessibilité optimale et une flexibilité optimale. Ils sont produits selon les normes complètes et strictes du système bluesign®, dans le respect de l'homme, de l'environnement et des ressources.

Contribuez à la construction d'un avenir plus durable.


Brochure GARANT GreenPlus

Toutes les informations sur nos produits GARANT GreenPlus

Pour obtenir des informations détaillées et connaître tous les domaines d'application, consultez notre brochure sur les produits GARANT GreenPlus.

Vers la brochure

Brochure GARANT GreenPlus

Toutes les informations sur nos produits GARANT GreenPlus

Pour obtenir des informations détaillées et connaître tous les domaines d'application, consultez notre brochure sur les produits GARANT GreenPlus.

Vers la brochure

Économie de ressources

Quel est le rapport entre la durabilité et l'économie de ressources ? Informez-vous ici sur nos pages de conseils.

Développement durable

La préservation des ressources et la gestion durable vont de pair. Une utilisation plus durable des outils et des moyens de production, combinée à l'entretien du matériel et aux services de réparation, permet de réaliser des économies en matière d'énergie et de coûts.

GreenPlus

Avec GARANT GreenPlus, nous vous accompagnons sur votre chemin de la durabilité. Sans étiquette et économes en ressources, les produits de GARANT GreenPlus sont une véritable alternative aux substances dangereuses utilisées auparavant.

Air comprimé

L'air comprimé est essentiel pour la plupart des processus industriels. Vous découvrirez ici où se situe le potentiel d'économie d'énergie et comment vous pouvez réduire les coûts en utilisant efficacement l'air comprimé.