Software pour les systèmes de distribution d’outils GARANT Tool24 & HOLEX 24seven

Solutions logicielles individuelles
Avec le logiciel GARANT Tool24, vous pouvez gérer vos outils, vos équipements et vos articles de type C, rapidement et efficacement. Les progiciels pouvant être commandés séparément, les systèmes peuvent être adaptés exactement à vos besoins.
Prélèvement rapide :
- Réservation/prélèvement dans le panier : remplissage du panier à partir du poste de travail, prélèvement rapide sur le système Tool24.
- Possibilité de remplissage groupé suivant le logiciel.
- Prélèvement /remplissage multiple : en présence de plusieurs articles dans un tiroir, une seule ouverture du tiroir.
- Favoris utilisateur personnalisés.
Utilisation intuitive :
- Recherche en plein texte/en direct.
- Connexion utilisateur rapide via PIN ou RFID / empreinte digitale (option), sur PC ou sur le système Tool24.
- Individualisation au niveau utilisateur.
Outils de contrôle standard :
- Représentation graphique.
- Niveaux centre de coûts/commande/utilisateurs.
- Configuration personnalisée de l'affichage des rapports.
- Envoi au PC par e-mail, actualisation permanente.
- Interface identique sur le PC et sur le système Tool24.
Compatible avec un appareil mobile :
- Accès via tablettes et ordinateurs portables.
- Logiciel auto-dimensionné.
- Réservation dans le panier depuis le poste de travail.
Nombreuses possibilité de connexion
- Interface réseau à intégrer dans le réseau informatique de la société.
- Connexion aux systèmes de gestion des matériaux.
- Gestion des magasins externes.
- Base de données centrale pour plusieurs systèmes maîtres.

Nos clients sont enthousiastes : chez K.H. Maske & Söhne Maschinen-und Apparatebau, le système GARANT Tool24 Smartline a permis de réduire de 50 % les commandes d'outils. Les processus de commande ont été automatisés et les temps de préparation réduits grâce au positionnement central du système.

Nos clients sont enthousiastes : chez K.H. Maske & Söhne Maschinen-und Apparatebau, le système GARANT Tool24 Smartline a permis de réduire de 50 % les commandes d'outils. Les processus de commande ont été automatisés et les temps de préparation réduits grâce au positionnement central du système.

Vous souhaitez un conseil spécialisé ?
Notre réseau de consultants, qui compte plus de 75 experts en eBusiness dans le monde entier, vous conseille de manière compétente et développe avec vous la solution optimale pour la gestion de vos achats. Nous vous soutenons de manière globale, du conseil à la planification, en passant par la mise en service complète et la formation. Et si vous avez ensuite des questions, nous restons bien entendu à votre disposition.